61,77 €/ Unitéhors TVA
74,74 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque |
Type | Mini |
Diamètre de tige | 15 mm |
Diamètre extérieur | 25.5 mm |
Couple transmissible maximal | 45 Nm |
Couple | 45 Nm |
Charge axiale | 451 kN |
Couple de serrage | 23 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 12400 N/mm² |