Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Mini 14x25.5mm

  • ERIKS:11422852
Image 1
Ajouter à la liste

61,77 €/ Unitéhors TVA

74,74 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque
Type
Mini
Diamètre de tige
14 mm
Diamètre extérieur
25.5 mm
Couple transmissible maximal
44 Nm
Couple
44 Nm
Charge axiale
449 kN
Couple de serrage
23 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
12400 N/mm²