57,21 €/ Unitéhors TVA
69,22 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque |
Type | Mini |
Diamètre de tige | 12 mm |
Diamètre extérieur | 22.5 mm |
Couple transmissible maximal | 39 Nm |
Couple | 39 Nm |
Charge axiale | 439 kN |
Couple de serrage | 20 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 18600 N/mm² |