Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Mini 11x22.5mm

  • ERIKS:11422850
Image 1
Ajouter à la liste

57,21 €/ Unitéhors TVA

69,22 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque
Type
Mini
Diamètre de tige
11 mm
Diamètre extérieur
22.5 mm
Couple transmissible maximal
34 Nm
Couple
34 Nm
Charge axiale
430 kN
Couple de serrage
20 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
18600 N/mm²