Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Mini 10x22.5mm

  • ERIKS:23359006
  • Fabricant:662345004091
Image 1
Ajouter à la liste

57,21 €/ Unitéhors TVA

69,22 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque
Type
Mini
Diamètre de tige
10 mm
Diamètre extérieur
22.5 mm
Couple transmissible maximal
30 Nm
Couple
30 Nm
Charge axiale
423 kN
Couple de serrage
20 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
1860 N/mm²