50,48 €/ Unitéhors TVA
61,08 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque |
Type | Mini |
Diamètre d'arbre | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 5/8 in |
Couple transmissible maximal | 150 |
Couple | 17 Nm |
Charge axiale | 358 kN |
Couple de serrage | 14.1 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 35850 N/mm² |