Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Mini 1/2 x 7/8inch

  • ERIKS:23358975
  • Fabricant:662345002288
Image 1
Ajouter à la liste

57,21 €/ Unitéhors TVA

69,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque
Type
Mini
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
7/8 in
Couple transmissible maximal
350
Couple
39.5 Nm
Charge axiale
445 kN
Couple de serrage
19.8 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
1857 N/mm²