650,01 €/ Unitéhors TVA
786,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Large |
Diamètre de tige | 75 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Couple transmissible maximal | 2,000 Nm |
Couple | 2000 Nm |
Charge axiale | 7339 kN |
Couple de serrage | 750 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 16000 N/mm² |