Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Large GT 70x92mm

  • ERIKS:11425648
Image 1
Ajouter à la liste

592,38 €/ Unitéhors TVA

716,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Large
Diamètre de tige
70 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Couple transmissible maximal
1,920 Nm
Couple
1920 Nm
Charge axiale
7238 kN
Couple de serrage
680 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
17000 N/mm²