Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Large GT 60x86mm

  • ERIKS:11425644
Image 1
Ajouter à la liste

516,39 €/ Unitéhors TVA

624,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Large
Diamètre de tige
60 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Couple transmissible maximal
1,740 Nm
Couple
1745 Nm
Charge axiale
7034 kN
Couple de serrage
635 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
20000 N/mm²