Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Large GT 55x80mm

  • ERIKS:11425642
Image 1
Ajouter à la liste

463,63 €/ Unitéhors TVA

560,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Large
Diamètre de tige
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Couple transmissible maximal
1,650 Nm
Couple
1650 Nm
Charge axiale
6932 kN
Couple de serrage
600 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
24000 N/mm²