522,04 €/ Unitéhors TVA
631,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Large |
Diamètre d'arbre | 3 in |
Diamètre extérieur | 3 7/8 in |
Couple transmissible maximal | 18,000 |
Couple | 2030 Nm |
Charge axiale | 7330 kN |
Couple de serrage | 750 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 1585 N/mm² |