Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Large GT 2.3/8 x 3.3/8inch

  • ERIKS:12254486
  • Fabricant:662345002189
Image 1
Ajouter à la liste

414,94 €/ Unitéhors TVA

502,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Large
Diamètre d'arbre
2 3/8 in
Diamètre extérieur
3 3/8 in
Couple transmissible maximal
15,500
Couple
1750 Nm
Charge axiale
6985 kN
Couple de serrage
635 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
1930 N/mm²