467,04 €/ Unitéhors TVA
565,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Large |
Diamètre d'arbre | 2 3/4 in |
Diamètre extérieur | 3 5/8 in |
Couple transmissible maximal | 1,417 |
Couple | 1920 Nm |
Charge axiale | 7170 kN |
Couple de serrage | 680 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 1655 N/mm² |