372,48 €/ Unitéhors TVA
450,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Large |
Diamètre d'arbre | 2 1/4 in |
Diamètre extérieur | 3 1 8 in |
Couple transmissible maximal | 15,000 |
Couple | 1695 Nm |
Charge axiale | 6930 kN |
Couple de serrage | 600 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 24150 N/mm² |