Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Large GT 2.1/2 x 3.3/8inch

  • ERIKS:23359000
  • Fabricant:662345000932
Image 1
Ajouter à la liste

516,39 €/ Unitéhors TVA

624,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Large
Diamètre d'arbre
2 1/2 in
Diamètre extérieur
3 3/8 in
Couple transmissible maximal
16,000
Couple
1810 Nm
Charge axiale
7060 kN
Couple de serrage
635 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
19300 N/mm²