Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Courroie à maillons Super-T-Link® profil SPB boîte 5m

  • ERIKS:12089379
  • Fabricant:662345117883
Image 1
Ajouter à la liste

1 965,24 €/ Unitéhors TVA

2 377,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Super-T-Link®
Type
SPB
Largeur (en haut)
17 mm
Matériau
Polyuréthane/Polyester
Couleur
Bleu
Modèle V-profil en double
Non
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 116 °C
Diamètre du disque minimal
140 mm