60,23 €/ Mètrehors TVA
72,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Super-T-Link® |
Type | SPB |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Matériau | Polyuréthane/Polyester |
Couleur | Bleu |
Modèle V-profil en double | Non |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 116 °C |
Diamètre du disque minimal | 140 mm |