Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Courroie à maillons PowerTwist Plus® profil D/32 boîte 30m

  • ERIKS:12089376
Image 1
Ajouter à la liste

4 204,73 €/ Unitéhors TVA

5 087,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
PowerTwist PLUS®
Type
D/32
Largeur (en haut)
32 mm
Matériau
Polyuréthane/Polyester
Couleur
Rouge
Modèle V-profil en double
Non
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 116 °C
Diamètre du disque minimal
335 mm