Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Courroie à maillons PowerTwist Plus® AS profil B/17 10m

  • ERIKS:13928226
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
PowerTwist PLUS® AS
Type
B/17
Largeur (en haut)
17 mm
Matériau
Polyuréthane/Polyester
Couleur
Bleu
Modèle V-profil en double
Non
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 116 °C
Diamètre du disque minimal
125 mm