2 492,14 €/ Unitéhors TVA
3 015,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | PowerTwist Drive® |
Type | C/22 |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Matériau | Polyuréthane/Polyester |
Couleur | Rouge |
Modèle V-profil en double | Non |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 116 °C |
Diamètre du disque minimal | 229 mm |