Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Courroie à maillons PowerTwist Drive® profil A/13 boîte 10m

  • ERIKS:12089152
  • Fabricant:662345011853
Image 1
Ajouter à la liste

923,58 €/ Unitéhors TVA

1 117,53 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
PowerTwist Drive®
Type
A/13
Largeur (en haut)
13 mm
Matériau
Polyuréthane/Polyester
Couleur
Rouge
Modèle V-profil en double
Non
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 116 °C
Diamètre du disque minimal
80 mm