Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Courroie à maillons NU-T-Link® profil Z/10 boîte 5m

  • ERIKS:13887065
  • Fabricant:662345081429
Image 1
Ajouter à la liste

70,71 €/ Mètrehors TVA

85,56 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Nu-T-Link®
Type
Z/10
Largeur (en haut)
10 mm
Matériau
Polyuréthane/Polyester
Couleur
Orange
Modèle V-profil en double
Non
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 116 °C
Diamètre du disque minimal
45 mm