130,88 €/ Mètrehors TVA
158,36 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Nu-T-Link® |
Type | C/22 |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Matériau | Polyuréthane/Polyester |
Couleur | Orange |
Modèle V-profil en double | Non |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 116 °C |
Diamètre du disque minimal | 229 mm |