Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Courroie à maillons NU-T-Link® profil B/17 boîte 20m

  • ERIKS:23359074
  • Fabricant:662345065245
Image 1
Ajouter à la liste

84,80 €/ Mètrehors TVA

102,61 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Nu-T-Link®
Type
B/17
Largeur (en haut)
17 mm
Matériau
Polyuréthane/Polyester
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 116 °C
Diamètre du disque minimal
125 mm