Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Courroie à maillons NU-T-Link® profil A/13 boîte 20m

  • ERIKS:23359072
  • Fabricant:662345065238
Image 1
Ajouter à la liste

76,85 €/ Mètrehors TVA

92,99 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

2 En stock - Date de livraison estimée 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Nu-T-Link®
Type
A/13
Largeur (en haut)
13 mm
Matériau
Polyuréthane/Polyester
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 116 °C
Diamètre du disque minimal
80 mm