Eriks
FEMA

FEMA Vacuostat VCM 301 -250/+100 mbar

  • ERIKS:10059989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

434,35 €/ Unitéhors TVA

525,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FEMA
Série
VCM
Type
3776
Modèle
Vacuostat
Plage de réglage
de -250 jusqu'à 100
Unité de pression de plage de réglage
mbar
Différentiel de commutation réglable
Non
Plage de différence d'enclenchement
25 mbar
Pression max.
1.5 bar
Raccordement au process
Taraudé et fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8) et 1/2" (15)
Exécution capteur/palpeur
Soufflet
Matériau du boîtier
En fonte d'aluminium GD-AlSi12
Matériau du capteur
Cuivre
Matériau du raccord coté process
Laiton
Type de contact
Interrupteur
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP54