Eriks
FEMA

FEMA Vacuostat VCM 095 -0,9/+0,5 bar

  • ERIKS:10059975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

351,05 €/ Unitéhors TVA

424,77 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FEMA
Série
VCM
Type
3776
Modèle
Vacuostat
Plage de réglage
de -0.9 jusqu'à 0.5
Unité de pression de plage de réglage
bar
Différentiel de commutation réglable
Non
Plage de différence d'enclenchement
50 mbar
Pression max.
3 bar
Raccordement au process
Taraudé et fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8) et 1/2" (15)
Exécution capteur/palpeur
Soufflet
Matériau du boîtier
En fonte d'aluminium GD-AlSi12
Matériau du capteur
Cuivre
Matériau du raccord coté process
Laiton
Type de contact
Interrupteur
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP54