Eriks
FEMA

FEMA Pressostat DWR 06 0,1-0,6 bar

  • ERIKS:11063124
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

402,48 €/ Unitéhors TVA

487,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FEMA
Série
DWR
Type
3784
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 0.1 jusqu'à 0.6
Unité de pression de plage de réglage
bar
Différentiel de commutation réglable
Non
Plage de différence d'enclenchement
0.04 bar
Pression max.
6 bar
Raccordement au process
Taraudé et fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8) et 1/2" (15)
Exécution capteur/palpeur
Soufflet
Matériau du boîtier
En fonte d'aluminium GD-AlSi12
Matériau du capteur
Acier inoxydable 316Ti
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 430
Type de contact
Interrupteur
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP54