Eriks
FEMA

FEMA Pressostat diff. DDCM 6002 100-600 mbar

  • ERIKS:11082952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 382,95 €/ Unitéhors TVA

1 673,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FEMA
Série
DDCM
Type
3787
Modèle
Interrupteur de pression différentielle
Plage de réglage
de 100 jusqu'à 600
Unité de pression de plage de réglage
mbar
Différentiel de commutation réglable
Non
Plage de différence d'enclenchement
35 mbar
Pression max.
3 bar
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8)
Exécution capteur/palpeur
Membrane
Matériau du boîtier
En fonte d'aluminium GD-AlSi12
Matériau du capteur
NBR
Matériau du raccord coté process
Aluminium
Type de contact
Interrupteur
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP54