Eriks
FEMA

FEMA Pressostat DGM 310A 20-100 mbar

  • ERIKS:11074574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

418,63 €/ Unitéhors TVA

506,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FEMA
Série
DGM
Type
3783
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 20 jusqu'à 100
Unité de pression de plage de réglage
mbar
Différentiel de commutation réglable
Non
Plage de différence d'enclenchement
7 mbar
Pression max.
0.8 bar
Raccordement au process
Taraudé et fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8) et 1/2" (15)
Exécution capteur/palpeur
Soufflet
Matériau du boîtier
En fonte d'aluminium GD-AlSi12
Matériau du capteur
Cuivre
Matériau du raccord coté process
Laiton
Type de contact
Interrupteur
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP54