307,70 €/ Unitéhors TVA
372,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FEMA |
Série | DGM |
Type | 3783 |
Modèle | Pressostat |
Plage de réglage | de 100 jusqu'à 600 |
Unité de pression de plage de réglage | mbar |
Différentiel de commutation réglable | Non |
Plage de différence d'enclenchement | 25 mbar |
Pression max. | 2 bar |
Raccordement au process | Taraudé et fileté (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1/4" (8) et 1/2" (15) |
Exécution capteur/palpeur | Soufflet |
Matériau du boîtier | En fonte d'aluminium GD-AlSi12 |
Matériau du capteur | Cuivre |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Type de contact | Interrupteur |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Capacité de coupure | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP54 |