Eriks
FEMA

FEMA Pressostat DCM 4025 4-25 mbar

  • ERIKS:11016319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

659,60 €/ Unitéhors TVA

798,12 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FEMA
Série
DCM
Type
3772
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 4 jusqu'à 25
Unité de pression de plage de réglage
mbar
Différentiel de commutation réglable
Non
Plage de différence d'enclenchement
2 mbar
Pression max.
1 bar
Raccordement au process
Taraudé et fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8) et 1/2" (15)
Exécution capteur/palpeur
Membrane
Matériau du boîtier
En fonte d'aluminium GD-AlSi12
Matériau du capteur
NBR
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 304
Type de contact
Interrupteur
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP54