Eriks
FEMA

FEMA Interrupteur à pression Type: 3772-3906 Série: DCM En fonte d'aluminium GD-AlSi12 Plage de réglage: de 3 jusqu'a 16 bar Raccord laitier (DIN 11851) Acier inoxydable 316Ti DN50

  • ERIKS:14877119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FEMA
Série
DCM
Type
3772-3906
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 3 jusqu'à 16
Unité de pression de plage de réglage
bar
Différentiel de commutation réglable
Non
Pression max.
25 bar
Raccordement au process
Raccord laitier (DIN 11851)
Dimension du raccordement process
DN50
Exécution capteur/palpeur
Soufflet
Matériau du boîtier
En fonte d'aluminium GD-AlSi12
Matériau du capteur
Acier inoxydable 316Ti
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Type de contact
Interrupteur
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP54
Température du fluide
de -10 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Antidéflagrant
Non