Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FEMA |
Série | DCM |
Type | 3772-3906 |
Modèle | Pressostat |
Plage de réglage | de 0.5 jusqu'à 6 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Différentiel de commutation réglable | Non |
Pression max. | 16 bar |
Raccordement au process | Raccord laitier (DIN 11851) |
Dimension du raccordement process | DN50 |
Exécution capteur/palpeur | Soufflet |
Matériau du boîtier | En fonte d'aluminium GD-AlSi12 |
Matériau du capteur | Acier inoxydable 316Ti |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Type de contact | Interrupteur |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Capacité de coupure | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP54 |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 70 °C |
Antidéflagrant | Non |