1 257,15 €/ Unitéhors TVA
1 521,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FEMA |
Série | DDCM |
Type | 3787 |
Modèle | Interrupteur de pression différentielle |
Plage de réglage | de 20 jusqu'à 160 |
Unité de pression de plage de réglage | mbar |
Différentiel de commutation réglable | Non |
Plage de différence d'enclenchement | 20 mbar |
Pression max. | 3 bar |
Raccordement au process | Taraudé (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1/4" (8) |
Exécution capteur/palpeur | Membrane |
Matériau du boîtier | En fonte d'aluminium GD-AlSi12 |
Matériau du capteur | NBR |
Matériau du raccord coté process | Aluminium |
Type de contact | Interrupteur |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Capacité de coupure | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP54 |