1 011,50 €/ Unitéhors TVA
1 223,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FEMA |
Série | DWR |
Type | 3784 |
Modèle | Pressostat |
Plage de réglage | de 0.2 jusqu'à 2.5 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Différentiel de commutation réglable | Non |
Plage de différence d'enclenchement | 0.1 bar |
Pression max. | 10 bar |
Raccordement au process | Taraudé et fileté (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1/4" (8) et 1/2" (15) |
Exécution capteur/palpeur | Soufflet |
Matériau du boîtier | En fonte d'aluminium GD-AlSi12 |
Matériau du capteur | Acier inoxydable 316Ti |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 430 |
Type de contact | Interrupteur |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Capacité de coupure | 250V AC/3 A res - 250V DC/0.03 A - 24V DC/3 A |
Raccordement électrique | Entrée de câble M16 x 1.5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 2G Ex de IIC T6 Gb - II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 °C Da/D |