Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar Ex-DGM 525 100-250 mbar

  • ERIKS:11250790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 345,55 €/ Unitéhors TVA

1 628,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FEMA
Série
DGM
Type
3783
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 100 jusqu'à 250
Unité de pression de plage de réglage
mbar
Différentiel de commutation réglable
Non
Plage de différence d'enclenchement
20 mbar
Pression max.
5 bar
Raccordement au process
Taraudé et fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8) et 1/2" (15)
Exécution capteur/palpeur
Soufflet
Matériau du boîtier
En fonte d'aluminium GD-AlSi12
Matériau du capteur
Acier inoxydable 430
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 430
Type de contact
Interrupteur
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
250V AC/3 A res - 250V DC/0.03 A - 24V DC/3 A
Raccordement électrique
Entrée de câble M16 x 1.5
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 2G Ex de IIC T6 Gb - II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 °C Da/D