Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage UCFC218-56-J7

  • ERIKS:14182732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

372,27 €/ Unitéhors TVA

450,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
3.1/2 in
Hauteur
265 mm
Entraxes des trous de fixation
155.55 mm
Roulement
UCFC218-56
Boîtier
FC218
Charge dynamique
102000 N
Charge statique
72000 N