278,15 €/ Unitéhors TVA
336,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Hauteur | 240 mm |
Entraxes des trous de fixation | 141.4 mm |
Roulement | UCFC216 |
Boîtier | FC216 |
Charge dynamique | 76000 N |
Charge statique | 54000 N |