Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage UCFC215-J7

  • ERIKS:14137376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

232,49 €/ Unitéhors TVA

281,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
75 mm
Hauteur
220 mm
Entraxes des trous de fixation
130.1 mm
Roulement
UCFC215
Boîtier
FC215
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44500 N