Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage UCFC213-J7

  • ERIKS:14182666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

156,62 €/ Unitéhors TVA

189,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
65 mm
Hauteur
205 mm
Entraxes des trous de fixation
120.2 mm
Roulement
UCFC213
Boîtier
FC213
Charge dynamique
61000 N
Charge statique
40000 N