Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage UCFC212-J7

  • ERIKS:13244051
  • Fabricant:4054366900593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,61 €/ Unitéhors TVA

130,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
60 mm
Hauteur
195 mm
Entraxes des trous de fixation
113.1 mm
Roulement
UCFC212
Boîtier
FC212
Charge dynamique
52000 N
Charge statique
36000 N