107,61 €/ Unitéhors TVA
130,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 2.5/16 in |
Hauteur | 195 mm |
Entraxes des trous de fixation | 113.1 mm |
Roulement | UCFC212-37 |
Boîtier | FC212 |
Charge dynamique | 52000 N |
Charge statique | 36000 N |