Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage UCFC211-32-J7

  • ERIKS:14182650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,73 €/ Unitéhors TVA

101,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
2 in
Hauteur
185 mm
Entraxes des trous de fixation
106.1 mm
Roulement
UCFC211-32
Boîtier
FC211
Charge dynamique
43500 N
Charge statique
29000 N