Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage UCFC210-31-J7

  • ERIKS:14182633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,28 €/ Unitéhors TVA

81,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Hauteur
165 mm
Entraxes des trous de fixation
97.6 mm
Roulement
UCFC210-31
Boîtier
FC210
Charge dynamique
35000 N
Charge statique
23200 N