Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage UCFC209-28-J7

  • ERIKS:14182622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,77 €/ Unitéhors TVA

73,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Hauteur
160 mm
Entraxes des trous de fixation
93.3 mm
Roulement
UCFC209-28
Boîtier
FC209
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
20400 N