53,67 €/ Unitéhors TVA
64,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Hauteur | 145 mm |
Entraxes des trous de fixation | 84.8 mm |
Roulement | UCFC208-24 |
Boîtier | FC208 |
Charge dynamique | 32500 N |
Charge statique | 19800 N |