Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage UCFC206-J7

  • ERIKS:13244045
  • Fabricant:4054366899286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,69 €/ Unitéhors TVA

48,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
30 mm
Hauteur
125 mm
Entraxes des trous de fixation
70.7 mm
Roulement
UCFC206
Boîtier
FC206
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11300 N