27,78 €/ Unitéhors TVA
33,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Hauteur | 100 mm |
Entraxes des trous de fixation | 55.1 mm |
Roulement | UCFC204 |
Boîtier | FC204 |
Charge dynamique | 12800 N |
Charge statique | 6600 N |